鉄筋カットベンダのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
109件の「鉄筋カットベンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋ベンダー カッター」、「鉄筋 切断 工具」、「丸棒 曲げ」などの商品も取り扱っております。
曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 43 付属品 六角棒スパナ(M5)、カッタ
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。 安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
1丁
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!。新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。手動による曲げ角度の微調整も可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
能力 材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16 モーター 直流ブラシレスモーター 最大加工能力 【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本 曲げ角度(°) 0~180(無段階)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm) 10~13 トラスコ品番 403-0303 質量(g) 10700
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 トラスコ品番 327-4446 長さ(mm) 600 質量(g) 980 タイプ 10×13mm兼用型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。 切断能力(mm) 16 仕様 曲げ作業時のハンドルの動き:上から下 全長(mm) 1070 質量(g) 16000
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm) 10~13 質量(g) 2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D10~D16 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×350×245 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 1.5 質量(kg) 20(3芯・3.0mコードを含む) トラスコ品番 280-0136
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での曲げ加工がさらに容易に。 D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター 直流マグネットモーター バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) DC18 曲げ能力 鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2) 曲げ角度範囲 0~90度 曲げ速度(90°曲げ)(秒) 約8.5
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様 鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD390 D16以下 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180(自在) 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 曲げR 31 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 645×170×220 付属品 工具セット・油圧オイル・専用スチールケース 仕様 (曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 5.5 質量(kg) 18.0(2芯・2.5mコードを含む) アズワン品番 64-8481-70
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。 消費電力(W) 1050 電圧(V) 100 電源(V) 単相100 電流(A) 11 仕様 (鉄筋径SD345)D10~D19 トラスコ品番 455-8561 質量(kg) 40.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×425×415 曲げ角度 0~180° 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

曲げ能力対応JIS規格材料 (SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ) 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180(任意無段階) 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 曲げR(最小~最大) Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31) 曲げ時間(S) 4 一度に曲げられる本数 (SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本 付属品 ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2 質量(kg) 27.5
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷


135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D16以 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~135(自在) 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 曲げR 15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 590×175×205 付属品 工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース 仕様 (曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下 曲げ速度(135°曲げ)(秒) 8 質量(kg) 15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

作業量・切断速度アップ!
電源(V) 18 型式 携帯油圧式 バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間(分) 実用充電:約27分、フル充電:約40分
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度 0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工 SD345鉄筋 D16以下(4~16) 電源(V) 単相100 電流(A) 10.5 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 390×185×105 付属品 工具セット、油圧オイル 切断時間(秒) 2 使用作動油 (油圧)VG46相当品 仕様 モーター部二重絶縁。標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」 質量(kg) 7.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番 280-0128
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷