- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 探知器
- 鉄筋センサーのおすすめ人気ランキング
鉄筋センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「鉄筋センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋探査」、「探知機 コンクリート」、「鉄筋探査機」などの商品も取り扱っております。
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品
キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)
0.29
電源
単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ
帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能
IP 54
識別
帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定
探知深さ
最大200mm(コンクリート内帯磁金属)
精度(mm)
±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)
間隔(mm)
40(最小探知可能)
動作温度範囲(℃)
-10~50
保管温度範囲(℃)
-20~70
周囲温度(℃)
0~35(推奨充電)
電源
プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2
連続使用時間(時間)
約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)
防塵防水性能
IP5X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×112×231
質量(kg)
0.64(乾電池使用時)
埋設物の位置を簡単・正確に探知!
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様
【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm
セット内容
本体、単3電池×4、キャリングバック
寸法(mm)
220×97×120
測定範囲
(最大)150mm
電源
単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間
約5時間
測定間隔
(最小)40mm
D-TECT 150CNTの操作性はそのままで、カラーディスプレイになったことで探知内容が色分けされ、見やすくなりました。
セット内容
本体、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
寸法(mm)
231×106×112
質量(g)
640
測定範囲(mm)
最大200
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3アルカリ乾電池×4本
精度(mm)
【探知】中心部:±5、【深さ】乾燥したコンクリート:±5/湿ったコンクリート:±10※対象物の大きさや材質や状態、選択された表示ビュー、探知周辺環境により異なります
測定間隔
40mm
保管温度範囲(℃)
-20~70
サービス分類
レンタル
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。
狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。
4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用
金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
探知深さ
コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
付属品
キャリングバッグ、テスト用電池
トラスコ品番
495-8543
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)
本体質量(g)
500
精度(mm)
(探知対象物中心における探知精度)±10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×90×80
連続使用時間(時間)
約5(単3アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ
約5分
測定間隔
(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)
-20~70
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。
電池
9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)
286(電池抜き)
保管温度(℃)
-29~66
温度(℃)
操作:-7~41
特性
耐水性
材質
本体:プラスチック製
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
探知深さ
スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
付属品
取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個
寸法(mm)
163×74×26
質量(g)
140
電源
9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)
材質(カバー)
ABS
取扱説明書
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途14.4/18V兼用
質量(kg)
1(バッテリ含まず)
探知物検出深度(mm)
コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ)
壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力
「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで。「木材浅」木材約13mmまで。「金属専用」金属約50mmまで。※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します。※木材とプラスチックは識別できません。※外装材には使用出来ません
仕様
探知モード切替スイッチ(3モード)。活線警告ランプ。電池容量表示ランプ
トラスコ品番
419-8395
質量(g)
140g(乾電池含まず)
タイプ
電池式
電源
乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
66×161×36
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
探知したい対象物に応じて4種類のモード。
壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付)
90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。
壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。
探知できるもの、できないもの
壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。
感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。
探知できる建材
木の床(Deep Scanモードで)
木製基礎上のリノリウム
ベニヤ板上の石膏ボード
壁紙が貼られた壁(乾いている場合)
厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)
能力
(検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm
電池
9Vアルカリ電池×1
使用環境温度(℃)
4~+49
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース
寸法(mm)
(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)
約230(電池含む)
電源
9V乾電池
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様
電線探知深度:約30mm
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)
260
本体サイズ(mm)
184×82×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
探知物検出深度(mm)
通常モード:約19、深部モード:約35
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途10.8Vスライドバッテリ専用
質量(kg)
1(バッテリ含まず)
探知物検出深度(mm)
コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
壁内の見えない部材を探し出します。
金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。
部材の中心を簡単探知!
壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に
探知物検出深度(mm)
(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20
トラスコ品番
836-9088
セット内容
本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池
寸法(mm)
146×26×68
質量(g)
167(電池含む)
使用温度範囲(℃)
約-10~50
電源
積層乾電池(9V)×1
オートパワーオフ
有(無探知状態または最後に操作後約5分)
保管温度(℃)
約-20~70
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能!
鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
仕様
【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による。【対象物の最小間隔】40mm。【埋設物種類判別可能深度】60mm。【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属。【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による)
セット内容
本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1)
寸法(mm)
195×90×75
質量(g)
650 (電池を含む)
電源
単3アルカリ乾電池4本
連続使用時間
5時間
動作温度範囲(℃)
-10~50℃
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様
電線探知深度:約30mm
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)
320
本体サイズ(mm)
206×92×48
RoHS指令(10物質対応)
対応
探知物検出深度(mm)
通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。
仕様
電線探知深度:約30mm
材質
ABS樹脂
電源
9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)
180
本体サイズ(mm)
172×72×42
RoHS指令(10物質対応)
対応
探知物検出深度(mm)
通常モード:約19、深部モード:約35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
日本語文字表示による簡単操作。
測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。
軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。
独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。
直角測定法による鉄筋径測定。
オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。
10000点のメモリー機能。
仕様
鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種
セット内容
探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
1.54
測定範囲
標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm。大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mm。ナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)。※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV
電源
リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き。連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)。充電時間:フル充電で4時間
表示方式
LCDデジタル(バックライト付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
203×82×125
機能
鉄筋の位置、方向、かぶり厚 。日本語表示。鉄筋径測定。RS232C出力。メモリ機能(10000点)。EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)。Cover Masterソフトウェア(オプション)。統計演算。鉄筋腐食ハーフセル(オプション)
測定原理
電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
セット内容
本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)
質量(kg)
0.72
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×90×80
精度(mm)
(探知対象物中心における探知精度)±10
連続使用時間(時間)
約5(単3アルカリ電池使用時)
探知深さ
コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
オートパワーオフ
約5分
充電時間(分)
約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
測定間隔
(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷