- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 鉄筋ベンダー・鉄筋カッターのおすすめ人気ランキング
鉄筋ベンダー・鉄筋カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「鉄筋ベンダー・鉄筋カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋カッター」、「鉄筋」、「鉄筋曲げ」などの商品も取り扱っております。
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(長ハンドル)
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)
10~13
トラスコ品番
403-0303
質量(g)
10700
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トラスコ品番
327-4446
長さ(mm)
600
質量(g)
980
タイプ
10×13mm兼用型
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。
切断能力(mm)
16
仕様
曲げ作業時のハンドルの動き:上から下
全長(mm)
1070
質量(g)
16000
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
10~13
質量(g)
2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。
ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)
(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
全長(mm)
1070
質量(kg)
10.5
トラスコ品番
254-2111
1丁
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、
切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。
切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、
SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
13mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は下から上です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。
切断能力(mm)
13
仕様
曲げ作業時のハンドルの動き:下から上
全長(mm)
1070
質量(g)
10500
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(ハンドル)
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工
SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×185×105
付属品
工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)
2
使用作動油
(油圧)VG46相当品
仕様
モーター部二重絶縁。標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)
7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番
280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
付属品
六角棒スパナ(M5)、カッタ
きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。
ハンドルが伸縮します。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です
切断能力(mm)
【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚
トラスコ品番
772-8875
材質
ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼
全長(mm)
670、【ハンドル伸長時】726
摘要
一体型
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
RC13BN、RC13BR用の替刃です。
切断能力(mm)
13
適合本体
RC13BN、RC13BR
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。
鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。