- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 鉄筋ボックスのおすすめ人気ランキング
鉄筋ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「鉄筋ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 裏 ボックス」、「4インチボックス」、「鉄製 ボックス」などの商品も取り扱っております。
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
119×119
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色
ブラック
使用温度範囲
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.35
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
102×102
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様
●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番
65-9317-47
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.14
外形寸法(mm)
106×106
板厚(mm)
1.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
質量(kg)
0.9
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
75
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340
バックプレート(底ふた)は、ワンタッチで取り付けできます。(ビス不要です)
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.45
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
板厚(mm)
2.0
側面ノックアウト
G16(C19)×1またはG22(C25)×1
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色
ベージュ
●電着塗装(黒色)されています。
色
電着塗装/黒
上面ノックアウト
22(25)×2。16(19)×3