鉄筋曲げ加工のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「鉄筋曲げ加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒 曲げ」、「丸棒ベンダー」、「鉄筋 曲げ 工具」などの商品も取り扱っております。
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm) 10~13 トラスコ品番 403-0303 質量(g) 10700
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。 全長(mm) 740 質量(g) 1350
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。 安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
1丁
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm) 10~13 質量(g) 2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。 切断能力(mm) 16 仕様 曲げ作業時のハンドルの動き:上から下 全長(mm) 1070 質量(g) 16000
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様 鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。 首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。 材質 機械構造用炭素鋼(S53C) 黒・赤ツートン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!。新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。手動による曲げ角度の微調整も可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
能力 材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16 モーター 直流ブラシレスモーター 最大加工能力 【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本 曲げ角度(°) 0~180(無段階)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D10~D16 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×350×245 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 1.5 質量(kg) 20(3芯・3.0mコードを含む) トラスコ品番 280-0136
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 トラスコ品番 327-4446 長さ(mm) 600 質量(g) 980 タイプ 10×13mm兼用型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 43 付属品 六角棒スパナ(M5)、カッタ
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 曲げ加工可能サイズ(Φmm) 16 寸法(mm) 16×500 質量(g) 890
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。 ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm) (異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13 全長(mm) 1070 質量(kg) 10.5 トラスコ品番 254-2111
1丁
36,980 税込40,678
3日以内出荷

90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型 材質(本体) アルミ合金
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)