鉄筋縛りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「鉄筋縛り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋結束」、「ハッカー 道具」、「結束線 工具」などの商品も取り扱っております。

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。 線径(Φmm) 0.8(鉄線) 材質 なまし鉄線
1束
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。 線径(mm) 0.8 材質 SUS304 質量(g) 200 番手 21
1束(140本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等 線径(Φmm) 0.77~0.83 材質 亜鉛めっき線 サイズ #21
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm) 265 サイズ(mm) 9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g) 275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束 線径(mm) 0.8 番手 #21 材質 SUS304 質量(g) 200
1束(140本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm) 265
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様 結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品 バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ 質量(kg) 2.6(バッテリ含む) 電源(V) 直流14.4/18 線径(Φmm) 0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 304×93×318 巻数 2・3周 バッテリー リチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安) D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能 本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メッキ 結束線
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm) 0.8(鉄線) 質量(g) 200 番手 #21 材質/処理 なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様 1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時) 安全装置 トリガロック、メインスイッチ 結束秒数(秒) 0.5以下(1回) 対象 D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13 適合ワイヤ TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 使用電池パック JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。 全長(mm) 約190 仕様 バネ柄
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途 材質 スチール 質量(kg) 10 線径(Φmm) 0.8 番手 #21
1箱(10kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。 全長(mm) 約205 仕様 パイプ柄 材質(本体) 炭素鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。 超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm) 196
1個
1,098 税込1,208
当日出荷