鉄線網のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「鉄線網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網 保温材」、「亜鉛メッキ鉄線」、「鉄網」などの商品も取り扱っております。
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用 トラスコ品番 754-2747 質量(kg) 3.2 線径(Φmm) 0.4 番手 27
1巻
7,098 税込7,808
翌々日出荷


縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷


エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。 仕様 平織 タイプ ロール
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用 トラスコ品番 754-2739 質量(kg) 4.2 線径(Φmm) 0.45 番手 25
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷


耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ 平板 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 素材 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等) 材質 台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工) 厚さ(mm) 7.5 寸法(mm) 910×1820 質量(kg) 8.5 表面処理 特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷


WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。 番手 #20
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)