- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 鉄製 ボックスのおすすめ人気ランキング
鉄製 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新326件の「鉄製 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 box」、「鉄箱ケース」、「スチールボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質
鉄
保護等級
IP66
扉開閉方式
片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級
IP4X
材質(ボディ)
鉄 1.2mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M5×15
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
材質
スチールボンデ鋼板
材質
PVC
配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
仕様
30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)。中皿なし
材質/仕上
スチール
中皿仕様(個)
-
仕様
カブセ
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質
鉄
規格
CA(CA-G04)
保護等級
IP3X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2、ボデー:1.2
扉形式
カバー:ねじ止め
●電着塗装(黒色)されています。
色
電着塗装/黒
上面ノックアウト
22(25)×2。16(19)×3
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
フック
あり
材質
鉄
形状
平ふた(非防水)
仕上
さび止め塗装
アース端子
なし
材質
鉄
形状
平ふた(非防水)
仕上
さび止め塗装
アース端子
あり
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防水
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類
ノック無