- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 鉄骨ビスのおすすめ人気ランキング
鉄骨ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新233件の「鉄骨ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H鋼ビス」、「h鋼 ビス止め」、「鉄鋼 ビス」などの商品も取り扱っております。
仕様
クロムフリー
材質
鉄
種類
ジャックポイントリーマフレキ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
リーマーフレキ
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼び
M5.5
適合板厚(mm)
6~12
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)
7.5
ねじ径d
M4.0
寸法H(mm)
2.6
最大適合板厚(mm)
1.6~2.3
材質(本体)
ステンレス
適合ドライバー
(+)No.2
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状
十字穴
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類
ドリスクHEX
表面処理
ユニクロ
12mmまでの厚物鋼板を貫通。
打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
ねじの呼び
M5.5
適合板厚(mm)
6~12
表面処理
三価ユニクロ
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨
材質/仕上
鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状
サラ
適合ドライバー
(+)No.2
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M5
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンレス
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)2.3~9.0
頭部形状
ナベ
強度(Nm)
ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)
13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
表面処理
ユニクローム
適合ドライバー
(+)No.2
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。
ねじの呼び
M4
付属品
四角ビット付
材質
鉄
表面処理
ステンレスコーティング
穴の形状
十字穴
フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
用途フレキ板+鉄骨
寸法D(Φmm)
7.0
ねじ径d
M3.8
寸法H(mm)
2.5
最大適合板厚(mm)
2.3
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
表面処理
ユニクローム
適合ドライバー
(+)No.2
仕上
三価シルバー
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
10.0まで
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
ドリル長さk(mm)
13.0
ドリル幅dk(mm)
5.0
対辺B(mm)
8.0
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M4
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンレス
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状
ナベ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理
ユニクローム
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントモドトラス
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応