鉋 溝のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
109件の「鉋 溝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「敷居 溝 削る」、「木材 面取り」、「溝切りカンナ」などの商品も取り扱っております。
細工クシ鉋 梅鉢龍馬ランキング1位
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。高さ(mm)180
1個
9,398税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機械作里 袋入り 千吉ランキング2位
ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。刃幅(mm)5材質木材質量(g)180本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
6,298税込6,928
翌々日出荷

豆クシ鉋 GISUKE(タカギ)ランキング3位
用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

細工鉋 梅鉢龍馬ランキング4位
梅鉢龍馬細工鉋
用途細工用。幅(mm)28高さ(mm)140奥行(mm)30刃幅(mm)18
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボードプロ 山谷製作所ランキング5位
面取り・木口削りのW溝式
仕様W溝寸法(mm)約 幅48×高さ23×奥行145質量(g)130適合替刃各メーカーカッターL型対応
1台
1,898税込2,088
3日以内出荷

建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)230奥行(mm)210材質(台)切削幅(mm)18材質(刃)刃物用炭素鋼
1台
3,598税込3,958
4日以内出荷

ふすま・障子の敷居直し用の鉋です。 保管に便利な袋入りです。
用途木工用。刃幅(mm)18
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

大五郎脇キワ鉋
溝の側面を仕上げる鉋。
用途鉋掛け作業に。全長(mm)210質量(g)251
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り幅(mm)55種別替刃式高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
1個
1,598税込1,758
当日出荷

大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材寸法(mm)146×47×35質量(g)107タイプM溝適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5)適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。適合替刃L型カッター刃
1個
1,298税込1,428
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り幅(mm)55種別替刃式高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
1個
1,798税込1,978
当日出荷

少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に奥行(mm)173
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定木の調節で刃の位置を自由に変えられます。「小穴突きカンナ」とも呼ばれます。
用途ガラス溝等の細溝専用作里鉋。全長(mm)174質量(g)160
1個
3,198税込3,518
5日以内出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998税込3,298
当日出荷

大きな曲面を削るのに適した鉋です。
用途細工用。刃幅(mm)24幅(mm)38高さ(mm)120質量(g)120奥行(mm)35
1個
6,698税込7,368
当日出荷

マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
1個
24,980税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスあて板付き。
用途板などに平行線を二本一度に引きます。
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

敷居や鴨居の溝を削るときに使用します。
材質ハイス鋼サイズ9寸関連資料(0.5MB)
1台
31,980税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

梅鉢龍馬細工キワ鉋
木材の直角の入隅を削るのに適した鉋です。
用途細工用。刃幅(mm)30幅(mm)50高さ(mm)180質量(g)240奥行(mm)45
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

溝の側面(脇)を削る鉋です。
材質青鋼刃幅(mm)9関連資料(0.5MB)
1台
2,298税込2,528
翌日出荷