- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 鉋長台のおすすめ人気ランキング
鉋長台のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新201件の「鉋長台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用カンナ」、「デコラカンナ」、「台直しカンナ」などの商品も取り扱っております。
従来の替刃式鉋と違い本格派の鉋です。
使い方は従来の鉋と同様で、わずらわしい研ぎがいりません。
替刃はSKS8で、髭もそれる程よく切れます。
替刃3枚付属しています。
サイズ長さ1尺3寸
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
替刃式なので、刃研ぎが不要です。
用途細工用・面取用種別替刃式
河怡替刃式鉋の替刃の研ぎ器です。
本来替刃式ですので、替刃は使い捨てですが、少し研ぐこともできます。
角度が付いていますので、替刃をセットするだけで、簡単に研げます。
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。材質(台)樫材質(刃)刃物用炭素鋼
ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
千吉替刃式鉋用の替刃です。
用途細工用・面取用幅(mm)25質量(g)20奥行(mm)3
BIDOOR(ビドー)替刃式カンナ
硬質合板などを削るのに最適で、長切れがする鉋です。裏出しが不要です。油台を使用してすべりが良いです。
用途硬質合板などの削り。刃幅(mm)50幅(mm)65高さ(mm)215質量(g)520奥行(mm)50
1個
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。精密平削りや細工削りができる替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。
幅(mm)46高さ(mm)23奥行(mm)149材質(台)樫材質(刃)炭素鋼SK-5
1台
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等
調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等
大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm)適合材超硬製品RoHS指令(10物質対応)対応
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工幅(mm)55奥行(mm)45刃幅(mm)40材質(刃)炭素工具鋼
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82電源(V)単相100電流(A)6.1消費電力(W)580コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)285仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能質量(kg)2.5
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工刃幅(mm)40奥行(mm)38材質(刃)炭素工具鋼
1個
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール。樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)