鉛 粉のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
110件の「鉛 粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン 粉」、「鉛 粒」、「金属 粉」などの商品も取り扱っております。
黒鉛粉末 アズワンランキング1位
アズワン黒鉛粉末
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鉛玉ウェイト MuSE(タキヤ)ランキング2位
MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイト
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質質量(kg)10
1セット
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉛球 光ランキング3位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉛素材です
材質
1セット(20個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅(粉末)(研究実験用) 林純薬工業ランキング4位
名称銅(粉末)等級一級化学式Cu濃度(%)≧99.6化学組成Cu労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-86危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量63.546CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
3,998税込4,398
当日出荷

純鉛 光ランキング5位
1個ほか
879税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称Zinc, powder等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式Zn濃度(%)85比重d≒7.133化学組成Znアズワン品番89-0067-43危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6
1本(500g)
2,498税込2,748
3日以内出荷

耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
1箱(10個)ほか
14,980税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1パック(144個)
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]砂鉄 10g
材質:砂鉄
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。内容磁石の性質科目理科準拠理科小学校3年
1個
128税込141
当日出荷

1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質容量(g)30
1個
849税込934
欠品中


1個
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
1個
7,790税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称Aluminium, Powder等級化学用 CP種別一般用試薬(研究実験用)化学式Al濃度(%)≧99比重d≒2.699化学組成Al労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-93危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量26.98CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
3,198税込3,518
当日出荷

1個
9,998税込10,998
63日以内出荷

名称酸化亜鉛等級一級化学式ZnO濃度(%)≧99化学組成ZnO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-47危険物の類別非危険物特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量81.39CAS登録番号1314-13-2
1本(500g)
2,198税込2,418
当日出荷


薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振純度(%)99.9以上
1枚
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)