鉛棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
114件の「鉛棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛 丸棒」、「棒 重り」、「鉛フラットバー」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】鉛フリーアルミ快削棒 ノーブランドランキング1位
環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。
用途機械部品等の切削加工品成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部材質アルミ形状丸棒調質T8切断方法丸鋸切断切断公差(-2、+2)製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
1本
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(324種類の商品があります)

黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワンランキング2位
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
2,990税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm ノーブランドランキング3位
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0。Su(錫)/4~6。Zn(亜鉛)/4~6。Pb(鉛)/4~6。Ni(ニッケル)/1以下。Fe(鉄)/0.3以下。Sb(アンチモン)/0.2以下。Al(アルミニウム)/0.01以下。Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
1本
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

鉛インゴット 泰豊トレーディングランキング4位
泰豊トレーディング鉛インゴット
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

純タングステン 丸棒 ノーブランドランキング5位
1本
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1巻ほか
4,498税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振幅(mm)100厚さ(mm)50純度(%)99.9以上
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振純度(%)99.9以上
1枚
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個ほか
879税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
1箱(16個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)1000シリーズGF
1個
1,034税込1,137
当日出荷

1本
5,698税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0。Su(錫)/4~6。Zn(亜鉛)/4~6。Pb(鉛)/4~6。Ni(ニッケル)/1以下。Fe(鉄)/0.3以下。Sb(アンチモン)/0.2以下。Al(アルミニウム)/0.01以下。Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)30納入寸法外径(実寸)(Φmm)31サービス分類オーダー・加工
1本
3,398税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
1本
2,398税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
1セット(1kg)
31,980税込35,178
当日出荷

環境問題と経済性を考えた商品です。
材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
1箱(60g×50本)ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)