- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 鉛筆 ロングキャップのおすすめ人気ランキング
鉛筆 ロングキャップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新93件の「鉛筆 ロングキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンシルホルダー」、「ダーマトホルダー」、「鉛筆差し」などの商品も取り扱っております。
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質
本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー
質量(g)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
筆記時のバランスと鉛筆をセットした際の重さを重視して、鉛筆装着部にはあえてグリップ部を残しました。
鉛筆でありながら鉛筆以外の筆記具を連想させるデザインになっています。
硬度表示窓や消しゴムを搭載し、使い易さを充実させました。
色
シルバー
寸法(mm)
128×11×13
質量(g)
17.5
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
六角、三角、まる形状のえんぴつに対応
主要材質
本体=PP・ABS
ノック部分をワンプッシュし簡単に鉛筆の抜き差しができます。消しゴム付。滑り止めの加工。光沢感のあるアルミ製。
色
ピンク
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
落としても、ふんでも、割れない!!カラフルな10個のえんぴつ用キャップです。つなぐと補助軸(ホルダー)になります。
材質
ポリカーボネイト
サイズ(mm)
135×82×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)
0.8
使用荷重(kg)
0.1
自然長(mm)
250
最大長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)
4.4
質量(g)
12
径(Φmm)
(芯)4.4
方式
繰り出し式
材質(軸)
PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×130
色(本体)
紺
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
鉛筆を挿し込むだけの簡単装着
回転繰り出し式で調整も簡単
疲れ難い太軸グリップ
回転繰り出し式の消しゴム付き
材質
本体=PP・PC、グリップ=ABS・TPE
寸法(mm)
16×128×17
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品
替芯1本(本体装着)
質量(g)
12
芯径(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
転がり防止の突起がついています。
名前シール付き
寸法(mm)
Φ10×H47
1袋(12本)
¥90
税込¥99
当日出荷
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
短い鉛筆が持ちやすいアルミ製カラー補助軸
材質
アルミニウム、真鍮
色
BK(ブラック)
質量(g)
7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
103×11×11
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
片手で簡単にベルトに取り付けられます。ベルトから外れにくい返し付クリップです。片手で簡単にマーカーの抜き差しができます。落下防止用ストラップ穴付。
用途ペイントマーカーの携帯に便利なホルダー
トラスコ品番
756-9661
材質
本体:ナイロン
寸法(mm)
92×27.5×46.5
質量(g)
20
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:4以内
1個
¥409
税込¥450
当日出荷