- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 鉛筆削り器のおすすめ人気ランキング
鉛筆削り器のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新198件の「鉛筆削り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆削り 色鉛筆」、「電動鉛筆削り器」、「手動鉛筆削り器」などの商品も取り扱っております。
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源
電動
仕様
切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆。ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品
取扱説明書(保証書つき)
材質
ABS
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)
43/35
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ
76℃
定格使用時間(分)
7
待機電力(W)
0
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
リターン式ムダ削り防止で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
材質
本体:ABS、ダストケース:PS
色
透明
サイズ(mm)
84×121×141
アズワン品番
64-8821-54
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)
222
材質
(本体)ABS、(ダストケース)PS
寸法(mm)
75×115×136
電源
手動
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。
<特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様
安心の1年保証
材質
ABS
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC100
消費電力(W)(50/60Hz)
40/33
機能
安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×111×106
温度ヒューズ
76℃
定格使用時間(分)
7
電源
電動
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
第26回 日本文具大賞を受賞!
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。
大容量ダストケース
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ
ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。
電源
手動
色
クリアレッド
材質
本体=ABS、ダストケース=PS
寸法(mm)
84×121×141
主要材質
本体=ABS ダストケース=PS
アズワン品番
64-8821-44
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使い方は従来通りなのに、もっと簡単!
削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ!
なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。
鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。
無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ!
削りカスがこぼれないダストケースロック付。
使える鉛筆3種類!(JIS規格対応)
SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。
鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源
手動
材質
本体:ABS、ダストケース:PS
寸法(mm)
84×121×141
押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源
手動
適合
外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質
ABS樹脂
質量(g)
180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×122×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質
ABS樹脂製フレーム
質量(g)
310
電源
手動
機能
ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)
130.5×86.0×131.0
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源
手動
仕様
クランプ付
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×108×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
キッズ人間工学!子供の行動を分析し使いやすさを追求!
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
六角・丸・三角軸の3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
材質
本体=ABS
コード長さ(m)
1.45
主要材質
本体=ABS
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます
<特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様。
安心の1年保証。
電源
電動
乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 。使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)
電源
電動式(乾電池式)
材質
本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター
質量(g)
250
外形寸法(mm)
W57×D125×H82
使用の目安
刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
使用電池
アルカリ単3乾電池4本(別売)
耐久回数
刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源
手動式
仕様
クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)
材質
ABS
質量(g)
187
外形寸法(mm)
W59×D101×H93
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品
USBケーブル TypeA-TypeC(1m)
質量(g)
約420(本体)
電源
リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×91×178
主要材質
ABS樹脂
適合アダプタ
AC100-240V 50/60HZ 5Vー2A
切削条件
直径7~8mmの木質鉛筆
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。
机ひろびろスリム設計
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
電動でも安心 安全設計
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計。本棚にもスッポリ!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
リビングにマッチするカラー展開
電源
電動
材質
本体=ABS
寸法(mm)
76×100×139、ACアダプター本体(プラグ含まず):60×26×45
コード長さ(m)
1.45
主要材質
本体=ABS
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない
スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい
コードレスで持ち運び楽々
屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源
電動
付属品
取扱説明書、保証書
材質
ABS
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×126×105
使用電池
単三乾電池4本(別売り)
保証期間
3ヶ月
くるくる回して芯を研ぐ2mm芯ホルダー専用。
鋭角と鈍角の2段階調節機能付き。
色
ブルー
電源
手動
仕様
2mm芯専用
適合機種
780C、788C
材質
ABS
質量(g)
38
穴径(Φmm)
2
外形寸法(mm)
Φ36×60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷