- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 鉛管 継手のおすすめ人気ランキング
鉛管 継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「鉛管 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛管 フランジ」、「鉛管ジョイント」、「壁排水配管」などの商品も取り扱っております。
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)
材質
TPE
色
ダークグレー
ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
形状
アダプタ
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
用途排水鉛管と洗浄管の接続用。ゴムアダプターの使用で、25・32mmの洗浄管に兼用
材質
黄銅、NBR
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0448
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.54
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
104
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0454
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
1.02
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
110
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
80
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
ソケット
仕様
洋風Pタイプ便器用
材質
軟質塩化ビニル
色
アイボリー
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色
ホワイトアイボリー
口径(Φmm)
75
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0456
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
2.15
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
136
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
103
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
種類
鋼管用継手
使用流体
水
材質
スチール
寸法L2(mm)
98
寸法L3(mm)
40
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
種類
鋼管用継手
形状
ユニオン
使用流体
水
材質
スチール
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0451
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.92
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
102
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
75
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0449
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.49
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
110
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
85
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途管と管の接続用
材質
TPE
色
ライトグレー
形状
フランジ
呼び
65A(2 1/2B)
呼び径(B)
2・1/2
呼び径(A)
65
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷