- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 鉛管ジョイントのおすすめ人気ランキング
鉛管ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「鉛管ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MYジョイント」、「鉛管 継手」、「鉛管 フランジ」などの商品も取り扱っております。
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)
材質
TPE
色
ダークグレー
ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
形状
アダプタ
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0448
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.54
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
104
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途排水鉛管と洗浄管の接続用。ゴムアダプターの使用で、25・32mmの洗浄管に兼用
材質
黄銅、NBR
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事)
口径(Φmm)
75
寸法L2(mm)
98
寸法L3(mm)
40
種類
鋼管用継手
使用流体
水
材質
スチール
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質
炭素鋼
形状
ソケット
使用流体
水道水
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
材質
ゴム
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0456
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
2.15
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
136
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
103
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0449
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.49
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
110
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
85
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
洋風Pタイプ便器用
材質
軟質塩化ビニル
色
アイボリー
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色
ホワイトアイボリー
口径(Φmm)
75
タイプ
(塩ビ管用,VP75・VP100用)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0441
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.49
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
105
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
80
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
種類
鋼管用継手
形状
ユニオン
使用流体
水
材質
スチール
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
ソケット
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0451
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.92
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
102
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
75
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷