銅 粉のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
831件の「銅 粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パテ 真鍮」、「銅 粉末」、「硫酸第一鉄」などの商品も取り扱っております。
銅(粉末)(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
名称銅(粉末)等級一級化学式Cu濃度(%)≧99.6化学組成Cu労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-86危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量63.546CAS登録番号7440-50-8
  
取扱停止中

銅 微粉末状, 粒径:< 63 μm > 230 mesh ASTM エンシュア TM 102703 250G Merck(メルクミリポア)ランキング2位
1個
9,998税込10,998
63日以内出荷

アルミニウム(粉末)(研究実験用) 林純薬工業ランキング3位
名称Aluminium, Powder等級化学用 CP種別一般用試薬(研究実験用)化学式Al濃度(%)≧99比重d≒2.699化学組成Al労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-93危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量26.98CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
3,198税込3,518
当日出荷

SANSYO銅カットビーズ 三商ランキング4位
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
1本(250mL)
12,980税込14,278
当日出荷

真鍮粉 泰豊トレーディングランキング5位
泰豊トレーディング真鍮粉
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1パック
999税込1,099
当日出荷

1個
25,980税込28,578
33日以内出荷

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ質量(g)10危険物の類別非危険物
1袋
539税込593
当日出荷


名称酸化鉄(II)等級化学用 CP化学式FeO濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
1本(500g)
2,098税込2,308
当日出荷

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アズワン黒鉛粉末
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。危険物の類別非危険物入数(本)1
1個(90g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

藤倉化成ドータイト
ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
用途電磁波シールドとして使用温度範囲(℃)-50~85構成一液型比重1.8~2引火点(℃)13鉛筆硬度7H危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
21,980税込24,178
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個(500g)
2,300税込2,530
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]砂鉄 10g
材質:砂鉄
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。内容磁石の性質科目理科準拠理科小学校3年
1個
128税込141
当日出荷

名称Zinc, powder等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式Zn濃度(%)85比重d≒7.133化学組成Znアズワン品番89-0067-43危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6
1本(500g)
2,498税込2,748
3日以内出荷

名称マグネシウム(粉末)等級一級化学式Mg濃度(%)≧98.0化学組成Mgアズワン品番89-0065-15危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量24.305CAS登録番号7439-95-4別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998税込5,498
10日以内出荷

名称酸化鉄(III)赤色等級EP化学式Fe2O3濃度(%)≧96.0化学組成Fe2O3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-94危険物の類別非危険物特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量159.69CAS登録番号1309-37-1別称酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
2,198税込2,418
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

泰豊トレーディング砂鉄
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1本(50g)
289税込318
当日出荷