- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 銅 風呂のおすすめ人気ランキング
銅 風呂のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新636件の「銅 風呂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽洗浄剤」、「風呂排水口ゴミ受け」、「浴室排水溝 ゴミ受け」などの商品も取り扱っております。
セーブインダストリー銅だい!浴室排水口の毛ゴミキャッチ
溜まった毛やゴミが散らばらず1ヵ所に集め、お手入れラクラク!
銅の効果(ヌメリ抑制・抗菌・防カビ)で衛生的!
毛やゴミによる排水パイプのつまりを予防します。
用途浴室排水口のごみ受けとして材質シリコーン・銅・ステンレス色ブラウン品番SV-5325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×4
1個
¥1,198税込¥1,318
6日以内出荷
カチッとおすだけで超カンタンなエアゾールタイプのお風呂の防カビ剤です。
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル使用方法※使用に際しては、使用説明書を必ずお読みください。※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商品です。【おすすめ!】。●はじめて:効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから、使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。)。●2回目以降:2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。※浴室内の温度や湿度等の使用環境により効果は異なります。【事前準備】。●換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。・小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。・浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。・小物類は浴室に置いたままで大丈夫!(防カビ後、口に入るものは、水で洗い流してからご使用ください。)。「注意事項」。●浴室に置いたまま使用できるもの。【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床。【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの)。●注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す)。【素材】真ちゅう、トタン、銅、アクリル製:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ。【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど)。※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。【使用方法】。(1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。(2)ボタンの「押」の刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射し始めますので、すぐに浴室から出てドアを閉めてください。※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。(3)本品を噴射後、30分以上、浴室を締め切った状態にしてください。またこの間、入室することは避けてください。・噴射時間は約20秒です。【ご使用のあとで】。(1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。(2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。臭いが気になる場合は、換気を続けるか、水で洗い流してください。(3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。(4)使用後の缶は、風通しが良く火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認し、自治体の定める方法に従って廃棄してください。【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。容量27.5mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×141×65香り無香料アズワン品番64-1215-40使用頻度2ヵ月に1回
1個(50mL)
¥599税込¥659
当日出荷
ユニットバス用浴室洗剤。泡切れが素早く、すすぎが簡単です。
水切れ成分を配合し、壁やシャワーカーテンなどに水滴を残さないので、カビを生えにくくする効果があります(防カビ効果)。乾きが早く、拭き上げ作業を軽減。
用途浴室用洗浄剤、浴槽、浴室の床、壁使用場所浴室商品タイプ業務用液性中性成分界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤シリーズマジックリン関連資料(1.63MB) 商品SDS(0.37MB)
1本(4.5L)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
洗浄はもちろん、ピンク汚れ・黒カビ1週間防ぐ!シリーズ最高レベルの防カビ機能。グリーンハーブの香り
シリーズバスマジックリン繰り返し・詰め替え対応
ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
材質銅アズワン品番64-5149-65使用温度1~60℃
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
SMART[洗剤・除去剤]石鹸カス除去剤
お風呂場のなかなか落ちないヌメリや石鹸カス汚れを簡単に除去します。有機酸と天然成分配合で安心安全です。また銅イオンを配合する事により除菌効果もプラスされました。
仕様●主成分:有機酸、界面活性剤、銅イオン、香料
SMART[洗剤・除去剤]石鹸カス除去剤
。お風呂場のなかなか落ちないヌメリや石鹸カス汚れを簡単に除去します。有機酸と天然成分配合で安心安全です。また銅イオンを配合する事により除菌効果もプラスされました。
仕様●主成分:有機酸、界面活性剤、銅イオン、香料アズワン品番65-8651-65
1箱(12本)
¥23,980税込¥26,378
6日以内出荷
浴そうをこすらず洗えるだけでなく、銀イオン配合で除菌もピンク汚れ予防もこすらずにできる。浴そう全体にシューッとかけて60秒後に流すだけで、こすらずに汚れを落とせる。シューッとかけて5分後に流すだけで、こすらずに除菌ができる。ピンク汚れがつきやすいところに、シューッとかけて60秒後に流すだけで、こすらずにピンク汚れの発生を予防できる。たっぷり使える大容量
繰り返し・詰め替え対応
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など特性耐久、さび止め主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
SMART[洗剤・除去剤]スマート石鹸カス除去剤
お風呂場のヌメリ、石鹸カスを簡単除去。
有機酸+天然由来成分で安全、安心。
日常清掃で使えば除菌効果でカビ対策にも。
用途お風呂場のヌメリ、石鹸カス汚れの清掃商品タイプ業務用液性酸性希釈倍率原液~50倍主成分有機酸、界面活性剤、銅イオン、香料
銅の抗菌効果でヌメリを減らします。フラットなパンチング穴仕様で、ゴミを取り除きやすい。取手付きなのでゴミを捨てる時も持ちやすい。商品の直径102mm、ユニットバス用です。
仕様銅の抗菌効果でヌメリを減らします、パンチング穴はフラットなのでゴミを取り除きやすいです。材質銅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×170×40(パックサイズ)
1個
¥2,198税込¥2,418
翌日出荷
[幅広い用途に使用可能]
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
[ペイントしやすい]
薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]
安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤特性速乾、さび止め希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6。塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
キッチンの排水栓用の浅型ゴミカゴです。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質銅上径×下径×高さH(mm)144×118×44.5アズワン品番64-5150-95
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等
[鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主成分アクリルシリコン樹脂危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083











![石鹸カス除去剤 SMART[洗剤・除去剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69457537-240924-02.jpg)

![石鹸カス除去剤 SMART[洗剤・除去剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65633760-240528-02.jpg)



![スマート石鹸カス除去剤 SMART[洗剤・除去剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75561518-220210-02.jpg)