- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 銅スリーブのおすすめ人気ランキング
銅スリーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新864件の「銅スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 スリーブ パイプ」、「ロバートショウ」、「黄銅スリーブ」などの商品も取り扱っております。
管径(Φmm)
11
長さ(mm)
35
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
種別
電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性
耐熱
種類
裸圧着スリーブ
全長(mm)
10
用途銅管用継手。
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様
専用圧着工具:無し(市販品で可)
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
溶接電流(A)
300
長さ(mm)
30
管径(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-2700T
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途台付ワイヤの製作に
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ