- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 銅ドライヤーのおすすめ人気ランキング
銅ドライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新85件の「銅ドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒 フィルター」、「キャピラリーチューブ」、「フィルタードライヤー」などの商品も取り扱っております。
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法
1/4×Φ3
仕様
モリキューラ15g入
全長(mm)
130
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)
1/4
長さ(mm)
110
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法
1/4×Φ2.1
仕様
モリキューラ7g入
全長(mm)
130
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法
1/4×Φ3
仕様
モリキューラ10g入
全長(mm)
130
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)
1/4
長さ(mm)
130
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)
6.35
全長(mm)
130
メッシュ
100
寸法(inch)
1/4
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)
19.05
全長(mm)
130
メッシュ
100
寸法(inch)
3/4
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)
1/4
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様
UL、CSA認証品
寸法(mm)
6.35
全長(mm)
122
温度範囲(℃)
-45~65
最高使用圧力(MPa)
4.68
外径(Φmm)
67
型番
EK-052
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
ねじ径(inch)
(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
トラスコ品番
364-0043
適合機種
リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]
質量(g)
200
内容積(cm3)
(乾燥剤)49
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)
130
温度範囲(℃)
-40~80
最高使用圧力(MPa)
4.5
外径(Φmm)
64
寸法(inch)
3/8(9.53)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじ
PF(G)1/4
全長(mm)
88
ねじの種類
PF(G)
耐圧(MPa)
0.62
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
主な用途
WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/4
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)
IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス
適合機種
再生ユニット
色
青
容積
(乾燥剤)131cm3
アズワン品番
64-6748-56
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)
12.7
全長(mm)
130
メッシュ
100
寸法(inch)
1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
材質
中空糸膜:PP
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(ケース)
PA
使用流体
空気
使用環境温度(℃)
5~50
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)
25.4
全長(mm)
180
メッシュ
100
寸法(inch)
1
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)
9.53
全長(mm)
130
メッシュ
100
寸法(inch)
3/8
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)
3/8
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様
UL、CSA認証品
寸法(mm)
9.53
全長(mm)
130
温度範囲(℃)
-45~65
最高使用圧力(MPa)
4.68
外径(Φmm)
67
型番
EK-053
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
全長(mm)
110
サイズ
1/4″(6.35)
外径(mm)
42
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷