- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 銅板 0.2MMのおすすめ人気ランキング
銅板 0.2MMのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新119件の「銅板 0.2MM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅板 0.3mm」、「銅板」、「金属箔」などの商品も取り扱っております。
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
光銅版
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
材質C5191P
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の銅素材です
材質銅寸法(mm)20×20×20
1個
¥529税込¥582
当日出荷
ナリカ銅箔 127x127mm
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
金属を溶かす実験が短時間でできます。
少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
1セット(10枚)
¥1,600税込¥1,760
当日出荷
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200幅(mm)12厚さ(mm)0.3質量(kg)0.04
1個
¥389税込¥428
当日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。色茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工