銅板 0.3のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
187件の「銅板 0.3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅板接着剤」、「銅板」、「銅板 0.3mm」などの商品も取り扱っております。
銅 平板 光ランキング1位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)


銅板 泰豊トレーディングランキング3位
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
1個ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

アースバー Panasonic(パナソニック)ランキング4位
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200幅(mm)12厚さ(mm)0.3質量(kg)0.04
1個
389税込428
当日出荷

銅板 泰豊トレーディングランキング5位
泰豊トレーディング銅板
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:0.2×200×300mm●材質:銅アズワン品番67-2530-84
1枚
1,198税込1,318
9日以内出荷


1枚
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
2,198税込2,418
当日出荷

極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
1巻
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本スライド工業スライドレール ND160
各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298税込2,528
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
1枚
3,298税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に。波板を二山ずつ切り進むことができますので、開閉操作が従来の半分で切断可能です。カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。ストッパーがあるので、指をはさむ事はありません。グリップの幅が広く手にフィット。手が痛くならないソフト樹脂製。
用途ポリカや金属波板の切断に。全長(mm)275質量(g)312切断能力ポリカーボネート波板1.0mm、塩化ビニル波板1.0mm、トタン波板0.3mm刃先形状波板切材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニルコーティング硬度HRC(刃部)55材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷


一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
1枚
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

一般に柔らかく加工が容易で、様々な処理を行うことが可能です。 加工性、伸び性、電気・熱の伝導性に優れています。 粘着剤付です。
用途めっき・はんだ付けなど。粘着剤アクリル系比重8.89溶融点(℃)1083
1巻ほか
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
1個
6,420税込7,062
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
材質長さ(m)1.2板厚(mm)0.3断面積(mm2)3.6
1本
439税込483
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本
2,098税込2,308
当日出荷