- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 銅板 0.5mmのおすすめ人気ランキング
銅板 0.5mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新213件の「銅板 0.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅板」、「銅板 0.3mm」、「銅板 1mm」などの商品も取り扱っております。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200幅(mm)12厚さ(mm)0.3質量(kg)0.04
1個
¥389税込¥428
当日出荷
光銅版
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1本
¥439税込¥483
当日出荷
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
材質C5191P
1セット(25枚)
¥1,300税込¥1,430
当日出荷
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
マサル工業メタルモール アースバー
●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm
用途●メタルモールの接地(アース)に使用。材質鋼板質量(g)450タイプアースバー寸法L(mm)1200寸法H(mm)0.3寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥529税込¥582
3日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工