- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 銅管たけのこのおすすめ人気ランキング
銅管たけのこのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新122件の「銅管たけのこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タケノコ」、「銅管 フレア」、「継手 タケノコ」などの商品も取り扱っております。
火を使わずに樹脂管・ホースと銅管を接続することができます。
材質
黄銅
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
材質
黄銅、銅
適合銅管径
12.7mm
仕様
金具2個、バンド2個入り
適合壁厚(mm)
10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質
リン脱酸銅、黄銅
寸法
12.7×10
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
適合
銅管12.7mm用
セット内容
継手・バンド2個セット
材質
黄銅、銅
適合銅管径
12.7mm
入数
10/箱
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質
リン脱酸銅、黄銅
形状
エルボ
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様
ノンアスベストパッキン付
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質
黄銅製
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
材質
リン脱酸銅、黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
呼8スリーブ用のホースニップルです。
形状
ホースニップル
材質
黄銅
全長(mm)
45
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
用途ホースとノズルの接続に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-40~70
寸法L1(mm)
20
使用圧力(MPa)
6.89
最高使用圧力(MPa)
6.89
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油