銅管用バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
171件の「銅管用バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニチュアバルブ」、「銅管接続用」、「冷媒用ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水) 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) 呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12 材質(ボンネット) C3771BE 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 接続形状 ソルダー バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×銅管 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃) (設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa) 6.5 気密試験圧力(MPa) 4.3 設計圧力(MPa) 4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 7 材質 (ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) 接続方式 リングジョイント形 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 流量制御弁
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 接続 銅管 流体 水、油、空気 ハンドル形状 丸形 使用圧力(MPa) 0.98以下 形状 ストレート 高さ(mm) 44 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.98
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状 ストレート 接続方式 差込み ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ゲートバルブ
1台ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用バルブ 最高使用圧力(MPa) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。
材質(本体) 黄銅
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 タイプ BR型 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×銅管 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -15~100 使用流体 冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 接続 銅管 形状 ストレート タイプ CF型 最高使用圧力(MPa) 0.98 ハンドル形状 丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用バルブ 最高使用圧力(MPa) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 7 材質 (ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) ねじの種類 R 接続方式 リングジョイント形×ねじ接続形 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 流量制御弁
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体) 黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 水・空気・油 ボール径(Φmm) 内径:6 バルブ種類 ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 7 材質 (ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) ねじの種類 R 接続方式 リングジョイント形×ねじ接続形 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 流量制御弁
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)