銅管継手 10mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
335件の「銅管継手 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ銅管継手」、「銅管継手」、「銅 管 継手 フレア」などの商品も取り扱っております。
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604B) 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604B) 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状 チーズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
1個
特価
702 税込772
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃) -50~150 使用圧力(MPa) 3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用流体 空気・水・油 アズワン品番 64-7848-74 入数 1個 銅管径(Φmm) 10
1個
660 税込726
当日出荷

材質 真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃) -50~150 使用圧力(MPa) 3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用流体 空気・水・油 アズワン品番 64-7848-36 入数 1個 銅管径(Φmm) 10
1個
720 税込792
翌日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 フレアードユニオン 材質 黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa) 0.98 使用流体 油・水・空気等 最大圧力(MPa) 3.43 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 0.6 使用流体 JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番 64-7849-06 銅管径(Φmm) 8×10
1個
645 税込710
翌日出荷

材質 C3604B 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃) -50~150 使用圧力(MPa) 3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用流体 空気・水・油 アズワン品番 64-7848-52 入数 1個 銅管径(Φmm) 10
1個
440 税込484
翌日出荷


リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 15 使用流体 油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質 黄銅 形状 ソケット
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番 EA436BA-10 厚さ(mm) 1 全長(mm) 20 長さ(m) 20 肉厚(mm) 1 外径(Φmm) 10
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分 銅/99.9%以上 長さ(m) 10 比重 8.94 溶融点(℃) 1083 伝導率 70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状 銅管接続パネルタッチコネクタ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) (空気)-40℃~+60℃ 負圧性能(kPa) -101.294
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)