銅線用裸圧着スリーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
158件の「銅線用裸圧着スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅線接続」、「直線スリーブ」、「電線 接続 圧着 スリーブ」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格 JIS C 2806 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm) 10.5 種類 裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応) 対応 スリーブ形状 リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
1,910 税込2,101
当日出荷

筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。 種類 裸圧着スリーブ スリーブ形状 重ね合せ用
1パック(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 250 内寸(mm) 26.8 全長(mm) 36.2 仕様 P形 トラスコ品番 138-7685 材質 無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 質量(kg) 1 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 外寸(mm) 35.6 JIS規格 適合 適合工具 NOP 60(ニチフ 手動工具) スリーブ形状 重ね合わせ用(P形)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷



定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類 T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質 塩化ビニル 透明 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V) 300 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック) 30 質量(g) 30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。 質量(g) 50 種類 裸圧着スリーブ 質量(g/パック) 50 スリーブ形状 突き合せ用
1パック(8個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 寸法l(mm) 15.0 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。 種類 裸圧着スリーブ スリーブ形状 突き合せ用 全長(mm) 15 材質(スリーブ) 無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具 裸圧着端子・スリープ用工具 JIS規格 C2806適合
1パック(25個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)