- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 鋳物 コンロ 都市 ガスのおすすめ人気ランキング
鋳物 コンロ 都市 ガスのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新108件の「鋳物 コンロ 都市 ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中華レンジ」、「鋳物コンロ」、「鋳物 ガスコンロ」などの商品も取り扱っております。
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.25(1940)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.95(3400)
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
200×370×H90
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ270×H105
使用範囲
(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)
Φ300×585×130
タイプ
パイロット無し
使用範囲
最大33cmまで
外寸(mm)
325×490×115
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
高さ(mm)
130
タイプ
パイロット付き
使用範囲
40cm
バーナー寸法(mm)
300×585
使用範囲
最大33cmまで
外寸(mm)
325×500×120
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
111
外形寸法(mm)
330×325
点火方式
圧電点火
接続口
(ガス)Φ9.5mmゴム管
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×192
使用範囲
最大33cmまで
外寸(mm)
325×490×115
トラスコ品番
102-3854
高さ(mm)
190
奥行(mm)
510
間口(mm)
460
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
タイプ
パイロット無
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
バーナー寸法(mm)
250×470×H105
下枠(mm)
Φ330×H130
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
68
外形寸法(mm)
269×272
接続口
Φ9.5mmゴム管
使用範囲
最大40cmまで
外寸(mm)
440×670×160
使用範囲
最大36cmまで
外寸(mm)
330×510×130