- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 鋳物トラップのおすすめ人気ランキング
鋳物トラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「鋳物トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳鉄製排水トラップ」、「排水トラップ 鋳物」、「ワン トラップ サイズ」などの商品も取り扱っております。
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質
鋳鉄
鉄製のワントラップ
材質
鉄
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び
50
種別
公団用
材質
ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
樹脂製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質
ポリプロピレン
鋳物製の床排水トラップ用ワンです。菱形にKマーク、及びピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。
用途排水、改修
種別
ワン
材質
鋳鉄
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
種別
流しトラップ、ワン型
寸法T(mm)
4.0
寸法h(mm)
最小9~17
防水仕様
非防水層用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用
材質
1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE
質量(kg)
2.4
寸法H(mm)
152
寸法D(mm)
111
寸法D1(mm)
81.5
寸法D2(mm)
84.5
寸法D3(mm)
108
ねじ径d
R(Rc)1-1/2
関連資料
寸法図(0.06MB)
パッキン
ゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び
50
ねじ(mm)
N:104
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質
ポリプロピレン
呼び径
50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
排水時は水の重みによって弁体が開きます。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。
材質
ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(サイズ100×50)に取付けができます。
適合管
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。
アズワン品番
64-6507-75
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
樹脂製の床排水トラップ用ワンです。菱形にKマーク、及び、ピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。
用途排水、改修
種別
ワン
材質
フェノール樹脂
スポーツシューズの知見をもとに作られたビジネスシューズ。ストレートチップタイプ。見た目と脱ぎ履きのしやすさを考慮して、内甲側の履き口サイドゴア仕様としました。また中底の踵部分にクッションホールを設けてクッション材プラスし、接地時の足当たりとクッション性を向上しています。ビジネスにおすすめ。ソールの波形構造により、クッション性と安定性を両立させるミズノの基幹機能、MIZUNO WAVE搭載。摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
仕様
(シューズ幅)3E相当
色
09:ブラック
サイズレンジ
24.0~29.0
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
黄銅
取外し可能な防臭装置付き
材質
PP、ステンレス
高さ(mm)
258.5
材質(本体)
PP
タイプ
オーバーフローなし
外径(Φmm)
186
取付寸法(mm)
穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質
ポリプロピレン
適合
H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所
キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。