鋳造機 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
82件の「鋳造機 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフロー炉」、「鋳造」、「鋳造用ワックス」などの商品も取り扱っております。
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃) 900 付属品 ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm) 180×200×210 質量(kg) 3.6 電源 AC100V・500W 炉内寸法(mm) 70×110×50 温度制御 半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ペーパー鋳型セット
紙で手軽に鋳造ができる!!2mmの鋳型ペーパーで、指輪やペーパーナイフ等しっかりした作品をつくります。1mmのペーパーを2枚使うと、立体的な作品がつくれます。スズ合金(ピューター)は融点が230℃と低く、電熱器、ガスコンロで溶かす事ができ、加工しやすく扱いやすいです。
セット内容 スズ合金 約60g×1、鋳型ペーパー厚(130×80×2mm)×1、鋳型ペーパー薄 (130×80×1mm )×2、台ボール紙(130×80mm)×5、耐水ペーパー×1、半丸ヤスリ×1
1セット
1,000 税込1,100
3日以内出荷

アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃) 100~1200 最高温度(℃) 1200 温度設定 (分解能)1℃ 温度制御方式 PID制御SSR出力 プログラム機能 16ステップ4パターン センサー R型熱電対 ヒーター カンタルヒーター4面(全側面)合計1400W 電源 AC100V 50/60Hz 約14A 電源コード(m) 2(3Pプラグ付き) タイマー設定 0分~99時間59分(1分単位) 安全機構 センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー 質量(kg) 約20 アズワン品番 1-5929-01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×345×373 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×100 材質 [外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000 税込416,900
当日出荷

山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm) 320Φ×350 電源(AC V) 100 50/60Hz 発熱体 カンタルA-1
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
287,000 税込315,700
翌日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 90×110×70 分解能 (温度)1℃、(時間設定)1分 タイマー ON、OFF、SVタイマー 安全機構 センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源 AC100V 50/60Hz 電流(A) 5 電源コード 2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm) 210×260×290 アズワン品番 1-5921-01 材質 (外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg) 約5 センサー K型熱電対 温度制御方式 PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式 PID制御 センサー K型熱電対 設定温度範囲 100~900℃ プログラム機能 16ステップ、4パターン 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 付属品 セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上 外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源コード 2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光洋サーモシステム小型ボックス炉(1500℃タイプ)
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃) 1500 トラスコ品番 458-6590 セット内容 炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 質量(kg) 270 使用温度範囲(℃) 600~1450(99パターン) 電源(V) 三相200/60A 内容積(L) 33.1 安全装置 扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン ヒーター容量(kW) 12.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×850×1200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×356×305
1台
2,698,000 税込2,967,800
30日以内出荷

付属品 棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg) 14 電源(V) AC100 炉内寸法(mm) 170×170×150 温度制御方式 全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW) 1.3 最高使用温度(℃) 1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット 寸法(mm) 185×230×225 質量(kg) 4 電源 AC100V・400W 炉内寸法(mm) 85×120×60 温度調整方法 デジタル温度調節(1℃単位)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品 Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質 本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm) 308×310×308 棚段数 5段 外寸法(mm) 360×390×385 アズワン品番 1-6166-11 許容真空度(Pa) 約133(1Torr) 適合ポンプ 推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組成の違いによる融点の違いを調べることができます。 また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
1袋(50g×5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番 1-7634-01 仕様 バイトン(R)パッキン付 質量(kg) 6 材質(本体) ステンレス(SUS304) 内寸法(mm) 300 バルブ径(Φmm) 8 外寸法(mm) Φ303 許容真空度(Pa) 133
1個
142,000 税込156,200
当日出荷

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃) 900 炉内寸法(mm) 70×120×50 外寸法(mm) 180×200×210
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]A級石膏(鋳型用)
雌型、雄型など、型取りに向いています。
1個(1kg)
791 税込870
当日出荷

城田電気炉材卓上型電気炉
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃) 1000 付属品 クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm) 330×380×335 電源 AC100V・1.0kW 炉内寸法(mm) 160×200×85 温度調整方法 ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃) 200~1270(10パターン) 仕様 ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番 336-8033 質量(kg) 64.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×300 容積 22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷