鋼管 打ち込みのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「鋼管 打ち込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「杭打機」、「打ち込みミサイル」、「円錐 キャップ」などの商品も取り扱っております。
ガードレール支柱の打ち込みほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。
用途道路工事の現場やフェンス、牧場・果実園の杭の設置など。
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm) Φ18×355 全長(mm) 355 内径(Φmm) 50 シャンク径(Φmm) 18 穴深さ(mm) 80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×260×600 打撃力(J) (エアー0.54MPa時)313/32kg.m 付属品 工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min) 2.5 能力 (打込)松杭丸太:Φ14cm×2 使用圧力(MPa) 0.68 適合 コンプレッサー/25HP以上 質量(kg) 40
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 310×360×700 打撃力(J) (エアー0.54MPa時)735/75kg.m 付属品 工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min) 3.5 能力 (打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa) 0.68 適合 コンプレッサー/35HP以上 質量(kg) 80 アズワン品番 64-8490-31
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×400×790 打撃力(J) (エアー0.54MPa時)1150/120kg.m 付属品 工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min) 5 能力 (打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×5m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa) 0.68 適合 コンプレッサー/50HP以上 質量(kg) 120
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷

1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質 スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分]) 870 シャンク形状 29mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm) 843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 843×210×608 付属品 十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg) 31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg) 8.5 排気量(mL) 32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×350×240 使用燃料 潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB) 97 燃料タンク容量(L) 0.8 エンジンタイプ 空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m]) 【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式 ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 0.9(1.2)/7500 点火プラグ TORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL) 100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm) 【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様 打撃力:2.0t 全長(mm) 外形:534 質量(kg) 13.4 長さ(m) 使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm) 使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料 2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分]) 4700~5500 標準装備品 ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質 杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc) 41.5
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

東空販売ブレーカ
防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。 打撃数(bpm) 1100 仕様 エアインレット3/4PT トラスコ品番 483-7886 ストローク(mm) 143 全長(mm) 653.5 質量(kg) 19.5 ホース内径(Φmm) 19 空気消費量(m2/min) 1.6 ピストン径(Φmm) 44
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。 打撃数(bpm) 2450 ストローク(mm) Φ45 ホース内径(Φmm) 19 空気消費量(m2/min) 1.6 ピストン径(Φmm) 54
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途お椀型をしており、単管パイプの打ち込みに使用 内径(Φmm) 60 深さ(mm) 50 シャンク径(Φmm) 30
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様 打撃力:0.8t 全長(mm) 外形: 613 質量(kg) 6.5 長さ(m) 使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm) 使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料 2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分]) 4700~5500 標準装備品 ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質 杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc) 25.4
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm) 950 仕様 エア式 全長(mm) 610 質量(kg) 30 ストローク(mm) 180 空気消費量(m3/min) 1.60 エアー接続口 1PF 適合ホース内径(Φmm) 19 ピストン径(Φmm) 45 トラスコ品番 463-0254
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに 材質 鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック 仕様 オーガ、エクステンションは、オプション トラスコ品番 810-9106 寸法(mm) 385×580 質量(kg) 14 回転数(min-1[r.p.m]) 【オーガ】MAX.300 動力源 油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m) 【掘削】MAX.88 所要油量(L/min) 9.5~25
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)