鋼管カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
127件の「鋼管カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 ねじ切り機」、「ローラー ベンダー」、「アルミパイプカッター」などの商品も取り扱っております。
高品質なフランス製です。鋼管を迅速かつきれいに切断します。替刃を交換することで鋼管以外にも対応します。
用途鋼管用。 2018年トラスコ掲載ページ 4 1328
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm) 3.0 仕様 標準替刃:PCRK-FS
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 ボルト×2本、ナット×2本 適合本体 BC600H 質量(g) 1040 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

付属品 ボルト×2本、ナット×2本 適合本体 BC1050H 質量(g) 2980 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V) AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W) 400 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×325×345
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ボルト×2本、ナット×2本 適合本体 BC900H 質量(g) 2210 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

MCC(松阪鉄工所)パイプマシン
厚鋼電線管。薄鋼電線管用ねじ切り機。
1個
309,800 税込340,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業パイプカッター
狭い場所で威力を発揮します。切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断。
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。 材質 アルミダイキャスト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ボルト×2本、ナット×2本 適合本体 BC450H 質量(g) 630 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1丁
4,998 税込5,498
5日以内出荷

付属品 ボルト×2本、ナット×2本 適合本体 BC750H 質量(g) 1460 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1丁
8,798 税込9,678
翌々日出荷

SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
用途鉄筋の曲げ加工に。 2018年トラスコ掲載ページ 5 0424
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ボルト×2本、ナット×2本 適合本体 BC350H 質量(g) 340 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1丁
4,298 税込4,728
5日以内出荷

銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
使用範囲(mm) 4~32 材質 アルミダイカスト、ステンレス アズワン品番 64-6497-44
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 パイプ径(Φmm) 6~50 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 38 全長(mm) 175 質量(g) 380 全幅(mm) 70 最大切断厚さ(mm) 3.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷