- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 鋼線ホイールブラシのおすすめ人気ランキング
鋼線ホイールブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「鋼線ホイールブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングブラシ」、「グラインダーブラシ」、「グラインダー 塗装の剥離」などの商品も取り扱っております。
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等
線径(Φmm)
0.3
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ホイールブラシ
適合材
鋳物、ゴムなど
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.3
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
プレスホイールブラシ(インターナル用)
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)
0.3
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。
適合材
金属
穴径(Φmm)
12.7
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
線径(mm)
0.3
材質
鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
穴径(mm)
10
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)
0.3
毛材
硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に
適合材
金属、木工など
最高回転数(min-1[r.p.m])
3600
線径(Φmm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.15
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
プレスホイールブラシ(インターナル用)
穴径(Φmm)
10
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
線径(mm)
0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
穴径(mm)
10
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
10/13
厚さ(mm)
16
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
805-1550
最高回転数(min-1[r.p.m])
9000
毛丈(mm)
23
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
アズワン品番
64-5183-10
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
各プラントのパイプラインクリーニング
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
外径(Φmm)
102
ねじ径(M×P)
10×1.5
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
20000
ねじ径(mm)
10
線径(Φmm)
0.15
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ホイールブラシ
バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。
外径(mm)
80
穴径(mm)
6.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
内径(Φmm)
6.5
線径(Φmm)
0.3
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ホイールブラシ
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)
75
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
線径(mm)
0.3
材質
鋼線
形状
ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])
7000
穴径(mm)
12.7
1個
¥789
税込¥868
当日出荷