鋼製巻尺 20mのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「鋼製巻尺 20m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正証明書 巻尺」、「メジャー 巻尺 10m」、「巻尺 20m」などの商品も取り扱っております。
人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm) 10 材質(テープ) 目盛仕様 メートル コート ナイロン JIS規格 1級
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm) 10 仕様 JIS1級、455mmピッチ表示あり テープ厚さ(mm) 0.17 標準張力(N) 20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 精度 JIS1級 テープ厚さ(mm) 0.5 標準張力 10N テープ目盛 ツートンカラー両面目盛。白2mm(表)、黄5mm(裏)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。 材質(テープ) スチール テープ幅(mm) 12.5 目盛 片面/1mm単位 表面処理 ナイロンコート 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.14
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm) 10 テープ厚さ(mm) 0.18 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
テープ幅(mm) 10 JIS規格 1級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様 (表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛。メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.55 材質(テープ) ガラス繊維 テープ幅(mm) 13 JIS規格 1級 標準張力(N) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛 両面2mm単位 テープ幅(mm) 13 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(テープ) ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用 テープ幅(mm) 10 テープ厚さ(mm) 0.17 標準張力 20N
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類 ロック付 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に テープ長さ(m) 20 テープ幅(mm) 10 トラスコ品番 167-2507 材質 テープ:スチール、ケース:ABS樹脂 質量(g) 300 表示 ヨンゴーゴーピッチ 目盛仕様 JIS1級メートル目盛 テープ厚さ(mm) 0.18 アズワン品番 64-8581-32 標準張力(N) 20
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm) 13 テープ厚さ(mm) 0.55 JIS規格 1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 8 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 両面 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) ABS樹脂 質量(g) 25 寸法(mm) Φ54×20 長さ許容差(mm) ±1.4 トラスコ品番 816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 質量(g) 70 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部) スチール JIS規格 1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m) 30 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール トラスコ品番 851-1200 質量(g) 415 精度 JIS1級 テープ厚さ(mm) 0.18 標準張力(N/℃) 20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm) 12.5 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ 両面目盛、ブレーキ付き テープ厚さ(mm) 0.47 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 2(表)、5(裏)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類 ロック付 材質(テープ) SK4 目盛仕様 メートル 目盛種別 片面 材質(ケース) ABS/PVC 仕様 スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体) 黄色 爪部 0点補正移動爪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リールコンベ(手回し式コンベックス)
種類 フリー テープ長さ(m) 15 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(ケース) ABS樹脂 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、15mの長い距離も一発測定、テープ伸長性能空中垂直3.5m、水平2.2m、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部 0点補正移動爪 長さ(m) 15 外形寸法(mm) 縦79×横75×奥45 本体質量(g) 452
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
種類 フリー テープ長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 目盛仕様 フラットメーター目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(ケース) 樹脂製 材質(バネ) スチール 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 質量(g) 70
1個
949 税込1,044
当日出荷

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。 テープ幅(mm) 12.5 材質(テープ) ガラス繊維 タイプ 両面目盛、ブレーキ付き 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 無し 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)