- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 錠前 ダイヤルのおすすめ人気ランキング
錠前 ダイヤルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新333件の「錠前 ダイヤル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番号式南京錠」、「ダイアルロック」、「ダイヤル錠」などの商品も取り扱っております。
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
60
材質
ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)
60×62
つる径(Φmm)
7
材質(ツル)
鋼鉄
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロック
ダイヤル式
材質
ダイヤル:ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
タイプ
4段
幅W×全長(mm)
88×130
つる径(Φmm)
10
材質(ツル)
鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロック
ダイヤル式
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(吊)
鉄
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
40
材質
本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
102
段数
4桁可変式
寸法A(mm)
41.5
寸法F(mm)
6
本体質量(g)
約102
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)
約6
材質(吊)
ステンレス
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)
約18.7
仕様
4桁ダイヤル可変式
材質
(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
4段
吊径(mm)
約Φ6.3
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
鉄
本体幅(mm)
約38
取扱説明書
(1.6MB)
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロック
ダイヤル式
仕様
ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法
番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)
ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
鉄
材質
(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書
(0.6MB)
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式
横開扉用
操作方法
(解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。
材質
(本体・つまみ)ABS樹脂。(カム)鋼/有色クロメート処理。(ラッチ)ポリアセタール
質量(g)
162
適合板厚(mm)
0.8
色(本体)
ホワイト
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様
4桁ダイヤル可変式
種別
4桁ツル長
材質
鉄、亜鉛
全長(mm)
約122
タイプ
4段
つる径(Φmm)
約5.8
本体幅(mm)
約41
取扱説明書
(1.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロック
ダイヤル式
仕様
3桁可変ダイヤル式
材質(本体)
アルミニウム
材質(ツル)
鉄
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様
取付自在板付
色
ミルキーホワイト
バンド通し穴
有
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。
鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
真鍮
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック
ダイヤル式
材質
(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト
幅(mm)
41.6
全長(mm)
121.8
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)
6.35
アズワン品番
64-7750-75
材質(ツル)
鉄(熱処理)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。
個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。
暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット
材質
ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)
色
グレー
適合板厚(mm)
0.7~1.0
タキゲンコード
23979
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷