- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 錠前セットのおすすめ人気ランキング
錠前セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新153件の「錠前セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアの取っ手交換」、「錠前」、「鍵 錠前」などの商品も取り扱っております。
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品
キー2個
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼き入れ鉄
キー番号
個別キー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
プラスチック
適合機種
B-55
1個(2個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法
召合せフロントサイズ:200×35mm 戸先フロントサイズ:200×35mm(122×15mm) 召合せビスピッチ:150mm 戸先ビスピッチ:148mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:106mm(ケース) ドア厚:26
1組
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器
キー番号
T210
質量(g)
39.5
回転角度(°)
120
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
4.9[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
安心・防犯のための2重ロック。汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。室外側からも室内側からも取り付けができます。多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。
用途玄関扉等の防犯に
付属品
スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚
材質
本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる!
鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます!
不動産業の物件管理に!
工具不要!賃貸物件にも最適!
軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用!
マグネット付で鉄扉に仮置きできます!
内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます
お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質
本体/ABSなど
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
用途各種の扉、工場現場の保管箱など。
付属品
鍵本数:3本
トラスコ品番
431-3488
材質
本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)
44
タイプ
同一鍵・番号指定なし
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
23.6
キー数
桁:AR0000 4桁
ツル径(Φmm)
6.4
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。
付属品
鍵本数:3本
トラスコ品番
380-1616
材質
本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
幅(mm)
20
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
9.3
寸法G(mm)
12.5
ツル径(Φmm)
3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
75
表面仕上げ
バレル研磨
使用荷重(N)
980
タキゲンコード
22808
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法
召合せフロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) 戸先フロントサイズ:147×70mm(102×17mm) 召合せビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:120mm 戸先ビスピッチ:85mm ドア厚:35mm
1組
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
1セット
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス
質量(g)
25
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)
冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45