錠剤取り出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
84件の「錠剤取り出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錠剤オープナー」、「らく錠くん」、「バラスター」などの商品も取り扱っております。
お薬のシートから錠剤を取り出す器具です。 錠剤にもカプセルにも対応します。
材質 ABS、AS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×50×55 アズワン品番 8-8022-01 松吉医科器械コード 22-2218-00
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

挟んで押すだけでPTPシートから薬を取り出せます。 底部に滑り止めが付いていますので片手でも薬を取り出せます。
材質 ポリカーボネート アズワン品番 8-7223-01
1個
802 税込882
当日出荷

アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質 樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼 寸法(mm) 約63×40×60 質量(g) 約38 適合サイズ(mm) 錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20 耐熱温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠剤でもカプセルでも対応可能なお薬取出器です。ハンドルはトリガー式で疲れにくい構造です。PTPシートから直接分包機のマスに、撒くことができます。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

らくらく簡単。押してバラすニューモデル。PTP包装されたお薬を一錠ずつ取り出せます。錠剤、カプセルに対応してます。3列シート対応可能です。
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

トリダスPRO(TO-100)用交換用ロートです。
材質 PC アズワン品番 7-6240-11
1個
799 税込879
当日出荷

シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
1個
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カイインダストリーズブレードリムーバー
誤って手をケガしないようにガードが付いています。 片手で操作できる開閉式のカバーが、一度収納した刃を外に出しません。 未滅菌。
収納枚数 替刃メス10~15枚 松吉医科器械コード 05-3510-00
1個
649 税込714
当日出荷

錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質 ポリスチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×90×30 松吉医科器械コード 24-3333-00
1個
849 税込934
当日出荷

3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕 付属品 SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ) 材質 [容器・刃]ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 185×220×330 質量(kg) 6.5(容器セット時) タイプ 中粉砕・微粉砕・乾式 回転数(min-1[r.p.m]) [高速]37000、[可変]1000~24000 電源 AC100V 50/60Hz 975W 電気容量(W) 975 最大処理容量(mL) 150 アズワン品番 5-3400-01 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 185×220×330
1個
259,800 税込285,780
12日以内出荷

ナビス(アズワン)錠剤除包器
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで錠剤を2列同時に押し出すことができます。容易に錠剤を取り出すことができるので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することが可能です。ハンドルを回すだけで簡単に錠剤を取り出せます。
付属品 ステンレス製バット 材質 本体/ステンレス(SUS304)・アルミニウム、バット/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×175×190 アズワン品番 7-917-11 対応寸法(mm) 【シート幅】36~68【錠剤幅】21~55
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷


1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質 本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm) 60×64 松吉医科器械コード 24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

岡部洋食器製作所おくすりポン!
錠剤シートをはさんで押すだけで簡単に薬を取り出せます。 薬を取り出すときにうっかり落とす心配がありません。 大小の穴でいろいろな薬に対応しています。
仕様 ●サイズ:縦90×横34×厚み22mm●材質:メタルリル樹脂、ポリプロピレン アズワン品番 68-0946-12
1個
699 税込769
翌々日出荷

錠剤を手で触れずにカットできます。 包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×34×33 材質 ABS、ポリプロピレン 付属品 ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。
材質 ステンレス 質量(g) 780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×96×120 松吉医科器械コード 24-4271-00
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

錠剤をカットして服用しやすくします。錠剤を保管できるポケット付きです。
材質 本体/ABS樹脂・TPR、刃/ステンレス(SUS420) 寸法(mm) 83×44×23 質量(g) 約25 アズワン品番 7-8462-01 適合寸法(mm) 錠剤:約5~15
1個
759 税込835
当日出荷

1パック(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

飛び散らず半分に割れます。錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質 ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗) 材質(刃) ステンレス刃物鋼 アズワン品番 0-6597-01
1個
599 税込659
当日出荷