鍬 アルミのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「鍬 アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍬クサビ」、「鍬鋤」、「溝 鍬」などの商品も取り扱っております。
使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 頭部幅(mm) 115 トラスコ品番 780-7538 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ 寸法(mm) (柄部)28×26(楕円パイプ) 全長(mm) 1050 質量(g) 820 頭部長(mm) 250
1丁
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ゴールデンスターステンレスU字溝鍬
サビに強いステンレス製
用途側溝の清掃作業に最適 寸法(mm) 1325×140×170 全長(mm) 1325 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1丁
4,298 税込4,728
4日以内出荷

特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm) 1060 先幅(mm) 113 トラスコ品番 818-4420 材質 頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ 質量(kg) 1.15 高さ(mm) 205
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。 材質 刃:ステンレス 柄:パイプ柄
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm) 1070 先幅(mm) 125 トラスコ品番 818-4421 材質 頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm) 215 質量(g) 850
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です うね上げ、土寄せ作業 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 刃先は切れ味に優れる鋼付です 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm) 1360 頭部幅(mm) 165 頭部長(mm) 277 材質 (頭部)ステンレス/(刃先)SK-5+軟鋼/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg) 1.6 頭部厚(mm) 1.5
1丁
5,298 税込5,828
翌日出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm) 125 切刃長さl(mm) 285 寸法(mm) 1050 全長(mm) 1050 質量(g) 1090 刃の厚さ(mm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。 全長(mm) 1480 柄長さ(mm) 1350 刃幅(mm) 180 トラスコ品番 770-0326 質量(kg) 約1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。 全長(mm) 約800 仕様 全鋼 材質 ヘッド:S50C 柄:アルミ 形状 (柄)楕円形 質量(g) 540
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷

土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm) 1490 柄長さ(mm) 1360 刃幅(mm) 130 刃長(mm) 240 トラスコ品番 770-0253 質量(g) 850
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm) 900 刃幅(mm) 120 刃高(mm) 250 寸法(mm) 900×120×240 質量(g) 1000 刃部硬度 HRC45 材質(柄部) ラミン 材質(刃) SK-5 アズワン品番 64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス製でさびにくい使って軽い!軽量アルミ柄 土の深さが測れる目安目盛付き 庭の植え込み深さ調整などに便利
全長(mm) 1050 先幅(mm) 120 頭部長(mm) 235 質量(g) 約1070
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

錆びにくいステンレス製。
用途土づくり作業用 全長(mm) 1050 刃幅(mm) 120 刃高(mm) 170 材質 頭部:ステンレス。柄部:木 幅(mm) 230 高さ(mm) 1090 質量(g) 960 奥行(mm) 120
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 120 頭部長(mm) 300 材質 (頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg) 1.6
1丁
4,998 税込5,498
5日以内出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm) 1360 頭部幅(mm) 165 頭部長(mm) 277 質量(kg) 1.6 頭部厚(mm) 1.5
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm) 1200 頭部幅(mm) 120 頭部長(mm) 245 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1.3 頭部厚(mm) 2.3
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。畝作り・整地作業に最適です。柔らかい土の掘起こしなどに便利です。 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途鍬。 柄長さ(mm) 約1050 爪長さ(mm) 300×125 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

鍛造造り
用途田・畑・果樹園等の土おこし作業に 全長(mm) 1050 寸法(mm) 1050×120×242 材質(柄部) 天然木 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm) 320 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 1500 高さ(mm) 1500 質量(g) 1460 奥行(mm) 150
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷