- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 鍬・鋤・鎌のおすすめ人気ランキング
鍬・鋤・鎌のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「鍬・鋤・鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4本 鍬」、「鍬鋤」、「すき鍬」などの商品も取り扱っております。
地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです
鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用
全長(mm)
(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080
柄長さ(mm)
(鎌)250
頭部幅(mm)
(鍬)140/(鋤)140
頭部長(mm)
(鍬)300/(鋤)390
材質
天然木
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
(ケース)50
奥行(mm)
(ケース)175
太さ(mm)
(鎌)30
1丁
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
用途土づくり作業用
材質
頭部:刃物鋼。柄部:樫
全長(mm)
1060
高さ(mm)
1060
質量(g)
1820
奥行(mm)
170
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
120
頭部長(mm)
300
トラスコ品番
780-7660
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1.6
1丁
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
用途鋤、畦切作業に適しています
全長(mm)
970
質量(kg)
1.7
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
300
柄厚さ(mm)
1.2
先幅(mm)
180
頭部板厚(mm)
1.7
頭部肩幅(mm)
185
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。
全長(mm)
390
先幅(mm)
(丁能)76、(備中)85
刃高(mm)
234
トラスコ品番
335-4202
質量(g)
450
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
地鎮祭用鍬・鋤の2点セットです
鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用
全長(mm)
(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080
頭部幅(mm)
(鍬)140/(鋤)140
頭部長(mm)
(鍬)300/(鋤)390
材質
天然木
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
(ケース)50
奥行(mm)
(ケース)175
1丁
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用
幅(mm)
310
材質
頭部:ステンレス。柄部:木
全長(mm)
1520
高さ(mm)
1520
質量(g)
1240
奥行(mm)
150
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用
刃幅(mm)
125
切刃長さl(mm)
285
寸法(mm)
1050
全長(mm)
1050
質量(g)
1090
刃の厚さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)
1210
先幅(mm)
267
トラスコ品番
780-7651
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
160
頭部板厚(mm)
2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷