- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 鍵 ネームのおすすめ人気ランキング
鍵 ネームのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新238件の「鍵 ネーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーホルダー名札 特大」、「鍵 ネーム ホルダー」、「玄関 マグネット」などの商品も取り扱っております。
ソフトタイプのネームホルダーです。
鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして
タイプ
ソフト・片面表示用
材質
PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ)
リング内径(Φmm)
13
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様
ハードタイプ片面
縦(mm)
60
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色
青・緑・紫・桃・橙
セット内容
青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質
PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)
16×25
寸法(縦×横)(mm)
44×22
リング内径(Φmm)
約16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
印鑑やDMが収納可能なマグネットキーフック。5つのフックで普段使う鍵類など一括収納!便利なホルダー機能付きキーフックです。
付属品
マグネット×1・木ネジ×2
材質
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)、・スチール(粉体塗装)
質量(g)
約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×3×9.5
耐荷重(g)
約900
オール鉄でできた、ダエン型の線材です。
沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。
材質
PE
種類
片面表示用
寸法(縦×横)(mm)
60×21
リング内径(Φmm)
17
外寸法(mm)
60×21×t3
カードサイズ(mm)
42×17
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様
鍵違い、1点抜け
付属品
鍵×2本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
鍵違い数
最大100通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐食に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
59
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
二重リング5個付なので鍵の集中管理に便利です。
スナップタイプなので一つの鍵を簡単に外すことができます。
長さ(mm)
80
幅(mm)
65
材質/仕上
スチール
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
カギなどを手軽に手首にかけることができるちょっとしたキーアクセサリー。国産のウレタン樹脂製なので耐久性も非常に優れています。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:ウレタン樹脂、リング:鉄
質量(g)
15
ベルト用の脱着式アタッチメント。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
シルバー
材質
本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
28
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
赤・橙・緑・青・白
セット内容
アソート5色(赤・橙・緑・青・白)
材質
本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー
質量(g)
24
1パック(5個)
¥99
税込¥109
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)。鍵は2本付属しています。
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
仕様
止金は付属していません。L-555もしくはL-554をご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応