- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 鍵 ヒンジのおすすめ人気ランキング
鍵 ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新209件の「鍵 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 閉める金具」、「扉南京錠」、「鍵 蝶番」などの商品も取り扱っております。
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質
SPCC
仕様
袋ねじ付
色
グリーン
仕上
塗装
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色
シルバー
寸法L1(mm)
80
寸法B(mm)
37
質量(g)
103
内径(mm)
(丸かん)11.5
仕様
袋入ねじ付
トラスコ品番
380-1748
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
用途外部出入り口等
材質(本体)
SPCC
仕上
ユニクロメート
仕様
LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具
セット内容
錠金具A、錠金具B、たたきリベット
色
ブラック
関連資料
(0.11MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
鉄(SPCC)
色
マットブラック
塗装
焼付け塗装
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色
緑
材質/仕上
鉄製(SPCC)/焼付塗装
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質(本体)
SUS304
仕上
バレル研磨