鍵 付き 取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
325件の「鍵 付き 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込みドアノブ」、「ハンドル鍵」、「ロッカー取っ手」などの商品も取り扱っております。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 鍵付( 同一)、非常解錠装置付 区分 建築 質量(g) 209 仕上 サテンクローム色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムメッキ キー番号 H200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm) 1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 受座・キー2本 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード 60693
1個
5,341 税込5,875
4日以内出荷

左右兼用型です。 止金が付属しています。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野 設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セット内容 ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 鍵付( 同一) 付属品 鍵2本 仕上 梨地クロームメッキ仕上 コード 1022711100 取付板厚(mm) ~7 RoHS指令(10物質対応) 対応 No.G200キー×2本 自重(g) 205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 材質 (ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S 質量(g) 128 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.75[7.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 質量(g) 648 材質/処理 (ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ピン・スプリング)SUS304/-。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(なべ小ねじ)S/Zn。(ロック)ZDC/Cr(梨地)。(キー)BSP/Ni キー番号 固定型(キー無し) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ) 最大適合板厚(mm) 2.5 表面仕上げ シルバー塗装
1個
1,624 税込1,786
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 ビスセット・専用止め金 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,365 税込1,502
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 シルバー色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 サテンクローム色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。 分野 設備・機械
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法 トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。 取付板厚(mm) 1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器 材質 本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ バフ研磨
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分 建築 仕上 亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法 プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm) 1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)