- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 鍵 受け渡しのおすすめ人気ランキング
鍵 受け渡しのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新139件の「鍵 受け渡し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 受け渡し ボックス」、「鍵 管理」、「オートロック」などの商品も取り扱っております。
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)
10(U字型金具)
内寸(幅W×高さH)(mm)
32.8×50.6(U字型金具)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52.8×52.8×60.6(U字型金具)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62.5×27.5×91(収納部)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×35×203.4
本体質量(g)
452
外寸(幅W×高さH)(mm)
52.8×60.6(U字型金具)
本体形状
一体型
仕様
暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロック
ダイヤル式
付属品
ダイヤル設定ピン×1
材質
本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色
ブラック
質量(g)
約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約42×32×70
金具高さH(mm)
51
金具幅(mm)
42
金具径(Φmm)
約8
取扱説明書
(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)
付属品
アダプター+本体カバー
色
ブラック
質量(g)
715
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×42×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×30×110
金具高さH(mm)
49
金具幅(mm)
40
金具径(Φmm)
10
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様
暗証番号桁数:4桁
材質
スチール
色
ワイヤー:ブラック
保証期間
初期不良のみ
色(本体)
ブラック
収納寸法(mm)
有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。(リセットピン付属)
仕様
暗証番号桁数:4桁
付属品
暗証番号リセットピン
材質(本体)
スチール
質量(g)
約490
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納スペース有効:約42×70×31
内寸(幅W×高さH)(mm)
U字型金具有効:約44×54
色(本体)
ブラック
金具径(Φmm)
U字型:約8
取扱説明書
あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
ハーデンド鋼
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×22×105
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)
約42×38
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
仕様
セキュリティキーボックス(4桁ダイヤル錠)
セット内容
セキュリティキーボックス, 補助パーツ
材質
本体:亜鉛合金、U字フック:PVC・鉄
色
ブラック
質量(g)
本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16
サイズ(mm)
セキュリティキーボックス:約W76×D40×H180(ツル幅 約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅 約27×厚み約16.8)
アズワン品番
64-7705-96
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品
ビス、プラグ(各4本)
材質
(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色
黒
質量(g)
約650
番号
(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×43×130
ロック
ダイヤル式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。
ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。
開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。
ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質
アルミ合金
付属品
アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ
寸法(mm)
105×65×60
質量(g)
約395(ゴムカバー除く)
内寸法(mm)
40×25×70
取扱説明書
(7.0MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質
(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×360×90
設置方式
壁掛け型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法
ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書
(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×90×360
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品
壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
押しやすい大きなキーボタン
本体は耐久性のあるメタル構造
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロック
プッシュ式
材質
シャックル:クロム、本体:亜鉛
幅(mm)
79
奥行(mm)
12
つる径(Φmm)
10
施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適
ロック
ダイヤル式
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)
(本体)32
本体高さ(mm)
83
本体幅(mm)
68
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロック
ダイヤル式
付属品
取扱説明書
材質
ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル
リング寸法(mm)
(レバーハンドル用)Φ27
収納寸法(mm)
縦約112×横約72×深さ約28
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。
大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。
錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。
防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。
ロック
プッシュボタン式
トラスコ品番
780-6027
材質
ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×68×186
つる径(Φmm)
10
収納量
キー(鍵):10本、カード:約15枚
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。
世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。
シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。
樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。
キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。
暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。
スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
ロック
ダイヤル式
付属品
レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付き
トラスコ品番
445-1741
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂
質量(g)
753(アダプターを除く)
タイプ
4桁ダイヤル可変式
本体寸法(mm)
85×45×180
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
壁取付タイプです。
暗証番号は自由に変更できます。
解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。
※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色
備考
施錠時にも暗証番号の入力が必要
ロック
プッシュボタン式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×126×65
内寸(幅W×高さH)(mm)
62×98
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
11日以内出荷
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数
24
材質
(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
寸法(mm)
215×315×98
使用電池
単三電池4個使用(別売り)
設置方式
壁掛け型
施錠方法
テンキー式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
215×315×98
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷