鍵 機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
482件の「鍵 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カギ(ロック)」、「キャビネット鍵」、「ポスト シリンダー錠」などの商品も取り扱っております。
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g) 31.4 材質/処理 (錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号 225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷

用途ダストボックス、収納扉 仕様 同一鍵 その他 止金は付属していません。 材質 黄銅(Bs) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 仕様 同一鍵 材質 黄銅(Bs) 質量(g) 26 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719 税込791
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー) 冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数 (最大)69万通り 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様 キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵、1点抜け 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 25 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理 (プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 035 仕様 キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具 仕様 同一鍵 その他 止金は付属していません。 材質 黄銅(Bs) 質量(g) 96 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm) ~22 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様 キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 54 推奨トルク(N・m) (M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー) 黄銅板 鍵違い数 (最大)800通り 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 仕様 キーの回転は、AB間90度です。 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理 (ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 59 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 74 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm) ~7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629 税込692
当日出荷

従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様 キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。 材質 C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC 質量(g) 45.8 部品名称 錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー 表面処理 Cr、3価クロメート、Ni キー番号 No.224 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷