鍵付き握り玉のおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
110件の「鍵付き握り玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブバックセット100mm」、「防火扉ドアノブ」、「交換握り玉」などの商品も取り扱っております。
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適! 取手 握り玉
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷


玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状 (フロント)段付L 記号 (フロント)TA-E 適合扉厚(mm) 30 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm) 27~37 シリーズ ULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合扉厚(mm) 25~43 仕様 汎用性:TA-E 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ディンプルシリンダー ステンレスサテン目 種類 錠ケース/ミリオンロック鍵付き バックセット 100mm
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm) 25~42 シリンダー 5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上 (ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合 (ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズ USシリーズ シリンダー 5本ピン 適合扉厚(mm) 30~45 キー 洋白製、3本付 材質/仕上 ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考 一般玄関握り玉 適合扉厚(mm) 30 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質 ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製 仕様 木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類 ドアノブ シリーズ ISシリーズ 仕上 ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm) 30~45 機能 空錠 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上 ステンレスヘアライン 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様 カギなし セット内容 ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)60 種類 ドアノブ 仕上 クロームメッキ 機能 空錠 対応戸厚(mm) 28~45 取手 握り玉
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 バス、トイレ アズワン品番 64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)
用途事務所、工場内ドア 材質 外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様 5本ピンシリンダ、キー3本付 トラスコ品番 380-2744 種類 ドアノブ 径(Φmm) (丸座)65 質量(g/セット) 600 取付ピッチ(mm) (ビス)42・44・50
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ 室内錠 適合扉厚(mm) 25 長さ(mm) (フロント)100 幅(mm) (フロント)25 取手 握り玉
1組
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状 (フロント)上下L バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 110
1組
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 25~33 バックセット 100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)