鍵保管ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
121件の「鍵保管ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 保管 ケース」、「鍵の整理」、「キー管理ボックス」などの商品も取り扱っております。
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法 シリンダー錠 取扱説明書 (1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 (本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×360×90 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法 ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書 (0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タチバナ製作所キーボックス引出式
引き出し式のカードキー用ボックス(カードタイプキー保管収納庫)です。整理カードにより一目で使用箇所がわかります
高さ(mm) 160 間口(mm) 265 奥行(mm) 380 アイボリー 仕様 整理カード付 材質 スチール製 質量(kg) 6.8 タイプ 引出し式、据え置き型 間口W×奥行D(mm) (引出し内部の升目)65×28 収納枚数 (カードキー)33 錠前 シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法 シリンダー錠(子鍵2本付) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 265×380×160
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロック ダイヤル式 付属品 ダイヤル設定ピン×1 材質 本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g) 約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約42×32×70 金具高さH(mm) 51 金具幅(mm) 42 金具径(Φmm) 約8 取扱説明書 (3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上 スチール 設置方式 壁掛け型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm) 53 把手高(mm) 35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネットや引き出し(A4)にすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。 必要に応じて出し入れできる取っ手がついているので持ち運びも簡単です。 付属のキーホルダー型名札を収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。
用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。 種別 フタタイプ 材質 本体・ロック部分/ABS、ヒンジ部/PP、クリップ/POM、キーホルダー/PP 施錠方法 スライドロック
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーケース/卓上型 500本収容。建物等に必要な鍵の集中管理が出来ます。大切な鍵を最大500本まで収容できる、キーケース。キーケース本体にも施錠が可能です。
用途卓上 キーケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 342×435×655 ホワイトグレー 仕様 キープレート(無地)500個付、カギ付 材質 スチール 質量(kg) 30 ホルダー数 500 塗装 メラミン焼付塗装 収容数 500本 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 342×435×655 サービス分類 組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質 スチール製 錠前 シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法 シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×22×105 ロック ダイヤル式 材質(ツル) スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm) 約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数 24 材質 (本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm) 215×315×98 使用電池 単三電池4個使用(別売り) 設置方式 壁掛け型 施錠方法 テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 215×315×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。 キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に ホワイトグレー 材質 スチール 設置方式 携帯・固定用 施錠方法 シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出し式のキーボックス(鍵保管収納庫)です。小型書庫の上に置けるよう、 奥行を380m/mにしてあります。引出し内の整理番号と引出し番号の組合せで、いくつでも整理できます。
仕様 キープレート:30mm×100mmと大型で玉クサリ付(整理用ステッカー付) 材質 スチール製 アイボリー タイプ 引出し式、据え置き型 奥行(mm) 380 錠前 シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法 シリンダー錠(子鍵2本付) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) (約)29×39×105
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)キーボックス
鍵の管理に便利なキャビネットタイプのキーボックスです。
仕様 カギ付・キーハンガー付 タイプ キャビネット
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズの書類やファイルを収納できるセキュリティーファイルボックスです。書類を収納して鍵をかけて管理可能です。頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。A4サイズであれば、リングファイルなども一緒に収納することができます。取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。※セキュリティワイヤーは別売りです。
用途A4サイズの書類を保管できる鍵付きセキュリティボックス。ブラック。 セット内容 本体×1、鍵×2、取扱説明書×1 質量(kg) 約2.2(ボックス本体のみA4ファイル収納目安) 材質(本体) スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×150×283(取っ手含む) 色(本体) ブラック 収納の目安 (A4ファイル)厚さ60mm/2冊、30mm/4冊、15mm/9冊
1個
4,998 税込5,498
欠品中

自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に アイボリー 設置方式 携帯・固定兼用 施錠方法 シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式 壁掛け・携帯兼用 施錠方法 シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 設置方式 壁掛け RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 ダイヤル錠
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様 壁掛け用穴付(3ヶ所) 材質 SPCC、PP 設置方式 壁掛け用 施錠方法 シリンダー錠(子鍵2本付)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。 材質 本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP 電源 単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属) 施錠方法 テンキータイプ グリーン購入法 適合
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)