鍵穴のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
669件の「鍵穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンスプレー鍵穴用」、「鍵穴 カバー」、「鍵穴キャップ」などの商品も取り扱っております。
MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロックランキング1位
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
1個(12mL)
549税込604
当日出荷

AZキーメイトスプレー エーゼットランキング2位
鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量10mL特性潤滑危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298税込1,428
当日出荷

鍵穴のクリーナー 建築の友ランキング3位
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
1本(60mL)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鍵つき掛金錠 ハイロジックランキング4位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鍵穴用潤滑剤 美和ロックランキング5位
1本(70mL)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)0.5~1
1本(17mL)ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016L特性潤滑危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
999税込1,099
当日出荷

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。高さ(mm)143機能エアーツールの円滑・防錆縦(mm)40横(mm)40粘度32危険物の類別非危険物特性潤滑
1本(100mL)
969税込1,066
当日出荷

作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級アズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
539税込593
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

美和ロック錠前用潤滑剤
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8894容量(mL)15危険物の類別非危険物
1本
1,998税込2,198
当日出荷

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
1本(330mL)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 霜を削り取れるタイプのキャップを使用しており、スプレー噴射後にキャップで霜をこすると簡単に霜を取る事が出来てとても便利です。
用途自動車用ガラスの解氷専用成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン種別水性、エアゾールタイプ再凍結防止剤配合凍結温度(℃)-40(原液使用時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
1本(420mL)
219税込241
当日出荷

1本(480mL)
2,198税込2,418
当日出荷

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。容量(mL)420質量(g)350成分シリコーンオイル使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
398税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)