- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 鏝板のおすすめ人気ランキング
鏝板のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新189件の「鏝板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コテ板」、「レンガゴテ」、「漆喰道具」などの商品も取り扱っております。
木製なのでモルタルのスベリを抑えます。
鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
材質
木製
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
軽量で取手が手になじむ木製なのがポイントです。また、表面には特殊プラスチックを使用していますので、お手入れも簡単です。
用途壁塗り、モルタル塗り作業
材質
ABS樹脂 (取手)木製
木製なのでモルタルのスベリを抑えます。
鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
材質
木
職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】。コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。
材質
鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木
寸法(mm)
220×110×100
質量(g)
176
タイプ
#5相当
刃厚(mm)
1
柄長さ(mm)
110
1丁
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。
材質
鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)
120
高さ(mm)
55
質量(g)
65
板厚(mm)
0.5
材質(柄部)
中首
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。
質量(g)
85
材質
鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
全長(mm)
200
高さ(mm)
86
タイプ
元首 首高
刃長(mm)
120
板厚(mm)
0.5
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様
すべり止め加工付
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。
材質
鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄
材質(柄部)
木
幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
用途レンガ積み作業に。
材質
首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝
寸法(mm)
286×109×136
質量(g)
290
材質(柄部)
天然木
1丁
¥529
税込¥582
当日出荷
ネジを緩めるだけで、ハンドル(持ち手)の位置を簡単に微調整できます。左利きの方はもちろん、好みに合った角度に調節でき、理想の作業性を追求できます。
用途左官鏝受け台
質量(g)
530
寸法・サイズ(mm)
400X300
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
職人仕様の本焼きレンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。
材質
鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄
材質(柄部)
木
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。
用途レンガ積み用鏝
材質(鏝板)
鋼(55C)
材質(柄部)
木材
材質(柄首)
鉄
軽量で摩耗性が良く適度の滑りです。
用途左官、GL、タイル、園芸、造園、美術。
厚さ(mm)
4
細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
材質
本焼、木柄
全長(mm)
260
質量(g)
135
横幅(mm)
50
丈(mm)
145
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。
プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました。曲げ加工が使いやすさの秘密です。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレールこて。作業
トラスコ品番
361-2813
材質
硬質プラスチック
幅(mm)
240
寸法(mm)
240×270
高さ(mm)
70
質量(g)
321
奥行(mm)
270
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷