鏡 壁 固定 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「鏡 壁 固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡 固定金具」、「壁固定 金具」、「とっこ 金物」などの商品も取り扱っております。

用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品 取付ビス×4本 材質 ステンレスSUS430 寸法(mm) 30×28×10 生地
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷

石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
静止荷重(kg) 8(ネジ)/3(ピン) 材質 フック:樹脂 付属品 石膏ボード用ピン/木壁用ネジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 18×18×15
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材 石膏ボード 成分 ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象 (ねじ)3.5~4mm 種別 化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金具。直付け金具
付属品 木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質 ステンレス 安全荷重(kg) 5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 付属品 木ネジ、アンカープラグ 材質 ステンレスSUS430
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷

1箱
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質 ステンレス 付属品 (ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上 ソフトミラー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(4個)
219 税込241
当日出荷

額吊金物
安全荷重(kg) 15 アズワン品番 64-5250-59
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質 アルミニウム合金 仕上 アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ 皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズ HEWIシリーズ 材質 ポリアミド 適合ガラス厚(mm) (鏡厚)6
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 500×10×1000(鏡500×5×997) 材質 固定金具/ステンレス 形状 長方形 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 1000×500×10
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質 スチール製 幅(mm) 23 高さ(mm) 32 質量(g) 6 奥行(mm) 12 TKG品番 9-0810-0501 TKG品番(2017) 6-0722-0501
1セット(4個)
389 税込428
当日出荷

板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質 本体:SUS430、仕上げ:研磨 幅(mm) 30 高さ(mm) 28
1セット(4個)
418 税込460
欠品中

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ビス付・止め金具上部・下部各2ヶ付 適合 KF-3545、KF-3545A、他化粧鏡全般 寸法A(mm) 5
1個
839 税込923
当日出荷